Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet W SUPER WHITE Handtuchpapier, 2-lagig, 20,3 x 32 cm, 3.000 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papernet W SUPER WHITE Handtuchpapier, 2-lagig
Papernet W SUPER WHITE Handtuchpapier, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB242129
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     406352
EAN/GTIN:
     4014167100387
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Hochwertiges 2-lagiges Handtuchpapier aus Recycling Tissue. Vollentfaltung, Tücher ineinandergelegt. Besonders hygienisch durch berührungslose Entnahme.

Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
2-lagig
Papierart:
Tissue
Falzung:
W-Falz (W)
Format Länge:
203 mm
Format Breite:
320 mm
Farbe:
weiß
Prägung:
Wave
Perforation:
Bedruckte Banderole
Material:
Recycling Tissue, 70° Weiße
Materialstärke:
2 x 22 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch interfold, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Toilette, Badezimmer, Sanitär, Waschraum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 25,96*
€ 34,93*
€ 6,95*
ab € 24,85*
€ 34,99*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,94*
€ 53,11*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
1 Paket enthält 3.000 Blätter (ab € 0,00866* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.