Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubtuch, gestreift, 45 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubtuch, gestreift, 45 x 45 cm
Staubtuch, gestreift, 45 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e242947
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     430450
EAN/GTIN:
     4006737603091
Suchbegriffe:
Staubbindetuch
Staubtuch
meiko staubbindetuch
staubbindetuch
  • gestreiftes Staubtuch
  • Maße: 45 x 45 cm
  • Farbe: bunt
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
45x45 cm
Farbe:
bunt gestreift
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Grammatur:
145 g/m²
Geeignet für Trockner:
Nein
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Ja
Bleichbar:
Nein
... > Manuell > Tücher > Mehrwegtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
Weitere Suchbegriffe: staubtuch 45x45cm, gestreift, Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
10
€ 7,99*
ab € 0,541*
€ 0,952*
1
€ 4,19*
ab € 0,60*
€ 1,08*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.