Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammtuch, feucht, Größe 2, 25 x 31 cm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schwammtuch, feucht, Größe 2, 25 x 31 cm blau
Schwammtuch, feucht, Größe 2, 25 x 31 cm blau
Artikel-Nr.:
     1608-e244048
Hersteller:
     eHygiene
Herst.-Nr.:
     e244048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch
  • feuchtes Schwammtuch
  • Größe 2
  • Maße: 25 x 31 cm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
25x31 cm
Farbe:
blau
Material:
70% Cellulose, 30% Baumwolle
Grammatur:
250 g/m²
Geeignet für Trockner:
Ja
Geeignet zum Bügeln:
Ja
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
... > Manuell > Tücher > Mehrwegtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
Weitere Suchbegriffe: feucht, blau, Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.