Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammtuch, trocken, Größe 1, 19 x 21 cm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schwammtuch, trocken, Größe 1, 19 x 21 cm gelb
Schwammtuch, trocken, Größe 1, 19 x 21 cm gelb
Artikel-Nr.:
     1608-e244147
Hersteller:
     eHygiene
Herst.-Nr.:
     e244147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwammtuch
schwammtuch
  • trockenes Schwammtuch
  • Größe 1
  • Maße: 19 x 21 cm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
19x21 cm
Farbe:
gelb
Material:
70% Cellulose, 30% Baumwolle
Grammatur:
250 g/m²
Geeignet für Trockner:
Ja
Geeignet zum Bügeln:
Ja
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
... > Manuell > Tücher > Mehrwegtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
Weitere Suchbegriffe: trocken, gelb, Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.