| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e244977 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 405131 EAN/GTIN: 4251102402070 |
| |
|
| | |
| Furore Microfasertuch mit den Maßen 40 x 40 cm. Microfasertuch mit Frottee-Struktur, ca. 50 g/Tuch. Weitere Informationen: | | Abmessungen (LxBxH): | 40x40 cm | Farbe: | rot | Material: | 80% Polyester, 20% Polyamide | Grammatur: | 230 g/m² | Geeignet für Trockner: | Nein | Geeignet zum Bügeln: | Nein | Geeignet für Trockenreinigung: | Nein | Bleichbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertuch rot, microfasertücher, Mikrophasertuch, Microphasertuch, Mehrwegtuch, Nassreinigung, Feuchtreinigung, Trockenreinigung, Oberflächenreinigung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,16* | € 1,84* | | | | Lager 1608 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,321* | € 2,402* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|