Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO GT rot, WC / Urinal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO GT rot, WC / Urinal
EVO GT rot, WC / Urinal
Artikel-Nr.:
     1608-e245957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     406111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofasertuch
Microfasertuch
Mehrwegtuch
Nassreinigung

eines der hochwertigsten Profitücher; grenzenlose Sauberkeit für alle Oberflächen. Durch die besondere Oberflächenstruktur werden selbst schwierigste Schmutzpartikel vollständig aufgenommen. Abriebfreie Qualität da kein Sandwichaufbau. Kein Abmehlen.

Das Produkt

Das EVO GT ist eines der hochwertigsten Microfaser-Profitücher. Für alle Oberflächen. Für grenzenlose Sauberkeit. Durch die besondere Oberflächenstruktur werden selbst schwierigste Schmutzpartikel vollständig aufgenommen. Abriebfreie Qualität da kein Sandwichaufbau. Kein Abmehlen. Sanft zu allen Oberflächen. Für streifen- und fusselfreie Reinheit. Extrem lange haltbar.

Die Anwendungsbereiche

Das EVO GT Profituch kann auf allen Oberflächen eingesetzt werden und ist hervorragend geeignet für die tägliche Unterhaltsreinigung. Schlierenfreie Reinigung insbesondere von sensiblen Flächen wie Glastüren, Spiegel, Bildschirme, Plexiglas, hochglänzenden Fliesen etc.. Die Farbcodierung und die aufgedruckten Anwenderpiktogramme garantieren die sichere Zuordnung zu den Einsatzbereichen.

Die Anwendung

Das EVO GT Profituch ist einsetzbar mit allen herkömmlichen Reinigungsmitteln. Für die Nass- und Feuchtreinigung aller Oberflächen. Schafft schonend streifenfreien Glanz - notfalls ohne Reinigungsmittel. Entfernt mühelos fetthaltigen Schmutz und Staub. Sanft zu empfindlichen Oberflächen. Saugt Flüssigkeiten vollständig auf. Weicher, textiler Griff und exzellentes Gleitverhalten. Maschinenwaschbar bis 60°.

Ihr Mehrwert-Nutzen

EVO GT - ein Profituch für alle Flächen. Individuelle Privat-Label-Gestaltung mit Ihrem Firmen-Logo ab 1.000 Stück pro Auftrag ohne Aufpreis möglich.

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
40x40 cm
Farbe:
rot
Motiv SP:
Piktogramm: WC / Urinal
Material:
70% Polyester, 30% Polyamide
Grammatur:
260 g/m²
Geeignet für Trockner:
Ja
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.