Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Straßenbesen
>
Artikel
Haug in-up Großraumbesen Rosshaar weich, 400 x 60 x 95 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1608-e3BQ737
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
991
EAN/GTIN:
4002403009914
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Maße: 400x60x95 mm
Besatzmaterial: weiches Rosshaar
Körper: Polypropylen
Besatzhöhe: 60mm
Faserende: ungeschlitzt
Gewindeart: haug Stecksystem mit Überwurfmutter
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
991
... >
Shop
>
Manuell
>
Besen, Bürsten, Schaufeln
... >
Shop
>
Manuell
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Garagenbesen
,
Hofbesen
,
Straßenbesen
,
Terrassenbesen
,
Stubenbesen
,
Zimmerbesen
,
haug großraumbesen 400x60x50mm
,
baubesen
,
baubesen 400 mm
,
Großraumbesen
,
Rosshaarbesen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 14,88*
€ 23,01*
Lager 847
19 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 18,56*
€ 26,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1608
Versand:
Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1608
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alustiel Elox. blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87102
ab € 13,53*
Zubehör
Besenstiel, Stahlrohr, 1400mm, weiß,Rilsaniert, blaue Kappe, 1 St.
k.A.
87100
ab € 8,17*
Zubehör
Glasfiberstiel, blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87052
ab € 9,58*
Zubehör
Haug Alustiel, gelb 1450 mm, Außen Ø 25 mm
Haug
87104
ab € 13,54*
Zubehör
Haug Glasfiberstiel, weiß, 1450 mm, außen Ø 25 mm
Haug
8705
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen