Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO ONE-Mopp Grey, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO ONE-Mopp Grey, 40 cm
EVO ONE-Mopp Grey, 40 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e440210
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     601474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
mopp 40cm
  • Mopp Grey
  • Material: Polyester / Baumwolle + Microfaser
  • Mit Tasche + 3 Ringe / Klappen
  • Größe: 40 cm

 

Dieser Mopp besteht aus Polyester / Garne aus Baumwolle (grau) und Mikrofaser Garn (weiß). Hervorragende Kombination aus
Saugfähigkeit durch Baumwolle, sehr widerständig beim waschen durch Polyester und besonders hohe Schmutzentfernung durch Mikrofaser.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
601474
Weitere Suchbegriffe: Evolution, Mopps, Mopphalter, EVO, ONE-Mopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.