Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO ONE-Mopp Copo, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO ONE-Mopp Copo, 40 cm
EVO ONE-Mopp Copo, 40 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e440218
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     601472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
mopp 40cm
  • Mopp Copo
  • Material: Polyester / Baumwolle
  • Mit 3 Ringen / Klappen
  • Größe: 40 cm

 

Mopp zum Waschen und für die Desinfektion. Er besteht aus hochwertigem Polyester / Baumwolle. Dieser Mopp sorgt für eine hervorragende Absorbation aufgrund der Baumwolle, sowie eine elektrostatische Kraft aus Polyester. Taschen und Klappen sind ebenfalls aus Polyester, die auch bei hohen Temperaturen ausgezeichnete Waschbeständigkeit bieten.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
601472
Weitere Suchbegriffe: Evolution, Mopps, Mopphalter, EVO, ONE-Mopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.