Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoPo 1 Mopp 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MoPo 1 Mopp 50cm
MoPo 1 Mopp 50cm
Artikel-Nr.:
     1608-e440241
Hersteller:
     Speed Cleaning
Herst.-Nr.:
     601405
EAN/GTIN:
     8033498039193
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

- ca 25m² Flächenleistung

- 170g Flächenabgabe

- 390g Wasseraufnahme

- 70g Trockengewicht


MoPo 1 der neuartiger Mikrofaser-Breitwischbezug

 

Das Produkt

- Die MoPo-Bezüge sind in 40 und 50 cm Arbeitsbreite erhältlich

- Auflagefläche aus gewebtem Polyester-Mikrofaservelours (Zebry Mikrofaser) mit patentierter V-Struktur

    - Florhöhe ca. 5 mm

    - 2 aufgenähte Seitentaschen zur Verwendung mit Standard-Klapphaltern in 40 bzw. 50 cm ,Arbeitsbreite

    - Einfache Auflagefläche

     

    Die Anwendung 

    - Im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der Unterhaltsreinigung

     

    Der Nutzen

    - Signifikant höhere Wasseraufnahmekapazität der MoPo-Mikrofaserbezüge gegenüber herkömmlichen Breitwischbezügen aus Polyester-Baumwollmischfaser

    - Höhere Flächenleistung

    - Sehr gleichmäßige Benetzung

    - Gleichmäßige und schnelle Trocknung

    - Deutlich bessere Entfernung von haftendem Schmutz als herkömmliche Breitwischbezüge im ,Vergleich bei einheitlichem Anpressdruck und gleicher Wischgeschwindigkeit 

    - Nahezu rückstandsfreie Schmutzentfernung

    - Äußerst geringe Schmutzabgabe auf sauberer Fläche 

    - Dank des hervorragenden Benetzungsverhaltens auch bestens zur Reinigung mit tensidfreier ,Reinigungsflotte geeignet

    - Positive Auswirkung des hervorragenden Gleitvermögens auf die Ergonomie: Höhere Quad-,ratmeterleistung pro Stunde dank besseren Gleitverhaltens und somit Steigerung der Wirtschaftlichkeit beim Wischen

    Weitere Informationen:
    Zertifikate BBS:
    HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint)
    Arbeitsbreite Moppbezug:
    50 cm
    Abmessungen (LxBxH):
    50 cm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.