Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoPo 3in1 Mopp 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MoPo 3in1 Mopp 40cm
MoPo 3in1 Mopp 40cm
Artikel-Nr.:
     1608-e440256
Hersteller:
     Speed Cleaning
Herst.-Nr.:
     601410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

- ca 45m² Flächenleistung

- 400g Flächenabgabe

- 600g Wasseraufnahme

- 115g Trockengewicht


Neuartiger Mikrofaser-Breitwischbezug mit dreifacher Leistung

 

Das Produkt

- Die MoPo-Bezüge sind in 40 und 50 cm Arbeitsbreite erhältlich

- Auflagefläche aus gewebtem Polyester-Mikrofaservelours (Zebry Mikrofaser) mit patentierter V-Struktur

- Florhöhe ca. 5 mm

- 2 aufgenähte Seitentaschen zur Verwendung mit Standard-Klapphaltern in 40 bzw. 50 cm ,Arbeitsbreite

- Auflagefläche doppelt so groß wie bei MoPo 1: Beim Wischen wird eine zweite Auflagefläche ohne Anpressdruck des Halters hinterher gezogen

- Zusätzlich ist der MoPo 3in1 mit einer weiteren Auflagefläche mit Fransen aus Polyester-Baumwoll-Mischfasern auf der Rückseite der zweiten Auflagefläche ausgestattet, welche ,nach dem Umfalten des Bezuges genutzt werden kann

 

Die Anwendung

– In der Unterhaltsreinigung, in Schulen, in Großmärkten, in Sanitäranlagen

 

Der Nutzen

- Signifikant höhere Wasseraufnahmekapazität der MoPo-Mikrofaserbezüge gegenüber herkömmlichen Breitwischbezügen aus Polyester-Baumwollmischfaser

- Höchste Flächenleistung

- Gleichmäßige Flottenabgabe

- Gleichmäßige und schnelle Trocknung

- Deutlich bessere Entfernung von haftendem Schmutz als herkömmliche Breitwischbezüge im ,Vergleich bei einheitlichem Anpressdruck und gleicher Wischgeschwindigkeit

- Nahezu rückstandsfreie Schmutzentfernung

- Äußerst geringe Schmutzabgabe auf sauberer Fläche

- Dank des hervorragenden Benetzungsverhaltens auch bestens zur Reinigung mit tensidfreier ,Reinigungsflotte geeignet

- Positive Auswirkung des hervorragenden Gleitvermögens auf die Ergonomie: Höhere Quadratmeterleistung pro Stunde dank besseren Gleitverhaltens und somit Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Weitere Informationen:
Zertifikate BBS:
HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint)
Arbeitsbreite Moppbezug:
40 cm
Abmessungen (LxBxH):
40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.