Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Micro Turbo Mopp 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC Micro Turbo Mopp 40cm
SC Micro Turbo Mopp 40cm
Artikel-Nr.:
     1608-e440342
Hersteller:
     Speed Cleaning
Herst.-Nr.:
     601506
EAN/GTIN:
     4251102402452
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Microfasermopp mit optimaler Wasseraufnahme, idealen Laufeigenschaften und elektrostatischer Wirkung. Besonders geeignet für alle glatten Beläge. Waschbar bei 95°C.

Das Produkt

Der SC Micro Turbo ist ein reiner Microfasermopp, dessen idealer Einsatzbereich alle glatten Beläge sind. Optimale Wasseraufnahme und ideale Laufeigenschaften garantieren ein perfektes Reinigungsergebnis bei geringem Einsatz von Chemie und Wasser. Durch die elektrostatische Wirkung der Faser werden Haare, Flusen und andere Schmutzpartikel von den Wischbezügen angezogen, ohne Staub aufzuwirbeln. Ideal für die Unterhaltsreinigung.

Die Eigenschaften

  • Größe: 40, 50 cm
  • Taschenmaterial: 100% Polyester
  • Garnmischung: 100% Microfaser
  • Garantie: 500 Wäschen bei normalem Waschvorgang mit geeignetem Waschpulver
  • Max. Waschtemperatur: 95 Grad
  • Schrumpfung nach Erstwäsche: max. 2%
Weitere Informationen:
Zertifikate BBS:
HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint)
Arbeitsbreite Moppbezug:
40 cm
Abmessungen (LxBxH):
40 cm
Farbe Moppbezug:
weiß
Material:
100% Polyester
Gewicht:
90g
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, Bodenreinigung, Feuchtwischen, Fußbodenreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.