Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Profi Mopp 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC Profi Mopp 50cm
SC Profi Mopp 50cm
Artikel-Nr.:
     1608-e440356
Hersteller:
     Speed Cleaning
Herst.-Nr.:
     601510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Mopp aus 50% Baumwolle und 50% Polyester mit innen geschlossenen und außen offenen Fransen für jegliche Reinigung. Spezieller Webprozess für eine lange Lebensdauer. Waschbar bei 95°C.

Das Produkt

Durch den weltneuen speziellen Webprozess entsteht das Deckblatt, in welches die Schlingen im gleichen Arbeitsgang verankert werden. Das Webverfahren sowie die Verwendung einer hochwertigen Garnmischung aus 50% Baumwolle und 50% Polyester mit sehr guter Wasser- und Schmutzaufnahme sorgen für optimale Gleitfähigkeit undfür eine lange Lebensdauer. Daher wird der SC Profi für jegliche Reinigung empfohlen. Geliefert wird das Produkt mit innengeschlossenen und außen offenen Fransen.

Die Eigenschaften

  • Größe: 40, 50 cm
  • Taschenmaterial: 100% Polyester
  • Garnmischung:
    • 50% Baumwolle
    • 50% Polyester
  • Garantie: 500 Wäschen bei normalem Waschvorgang mit geeignetem Waschpulver
  • Max. Waschtemperatur: 95 Grad
  • Schrumpfung nach Erstwäsche: max. 5%
  • Einfassband: (blau) 100% Polyester
Weitere Informationen:
Zertifikate BBS:
HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint)
Arbeitsbreite Moppbezug:
50 cm
Abmessungen (LxBxH):
50 cm
Farbe Moppbezug:
weiß
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht:
220g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.