| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e440830 Herst.-Nr.: 601094 EAN/GTIN: 8033498012608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - FIXXX Secondomopp
- außen offene, innen geschlossene Fransen
- Material: Basic Polyester/ Baumwolle/Viskose-Mischung
- Waschbar 60 °C
- Abmessung 40 x 17 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen (LxBxH): | 40 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, wischmopp evolution, Evolution, Mopps, Mopphalter, FIXXX-Secondomopp, geschlossene Fransen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,44* | € 4,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1608 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 3,63* | € 6,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 23,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|