Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Secondo-Mopp 40 cm offene Fransen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO Secondo-Mopp 40 cm offene Fransen
EVO Secondo-Mopp 40 cm offene Fransen
Artikel-Nr.:
     1608-e440859
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     601013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
  • EVO Secondo-Mopp "Der Klassiker";
  • Posament ganz offene Fransen
  • exzellente Polyester/ Baumwolle/Viskose-Mischung für Langlebigkeit
  • Waschbar 95 °C
  • Größe: 40 x 13 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
40 cm
Farbe Moppbezug:
weiß
Material:
55% Polyester, 30% Baumwolle, 15% Viscose
Gewicht:
175g
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, wischmopp evolution, Evolution, Mopps, Mopphalter, EVO, Secondo-Mopp, offen Fransen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.