Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Aktivmopp 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO Aktivmopp 40 cm
EVO Aktivmopp 40 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e440863
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     601027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
mopp 40cm
  • Mopp der Premiumklasse,
  • Aktivfaser/Microfaser,
  • Sandwichbauweise mit eingearbeiteten Flüssigkeitsspeicher,
  • 7 –8 fache Aufnahmefähigkeit des Eigengewichts,
  • Waschbar 60 °C (wg. Flüssigkeitsspeicher)
  • Größe: 40 x 17 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
40 cm
Farbe Moppbezug:
weiß
Material:
100% Polyester
Gewicht:
137g
Weitere Suchbegriffe: Evolution, Mopps, Mopphalter, EVO, Aktivmopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.