Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmopp aus Baumwolle mit Taschen, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtwischmopp aus Baumwolle mit Taschen, 60 cm
Feuchtwischmopp aus Baumwolle mit Taschen, 60 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e449849
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     600003
EAN/GTIN:
     8033498029958
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
  • EVO Feuchtwischmopp
  • Material: Baumwolle
  • mit Taschen
  • Farbe: weiß
  • Größe: 60 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
60cm
Farbe Moppbezug:
weiß
Material:
70% Baumwolle, 30% Polyester
Gewicht:
232g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,17*
€ 9,08*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 6,19*
€ 9,79*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.