Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmopp aus Synthetik mit Taschen, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtwischmopp aus Synthetik mit Taschen, 60 cm
Feuchtwischmopp aus Synthetik mit Taschen, 60 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e449942
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     600106
EAN/GTIN:
     8033498030251
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
  • EVO Feuchtwischmopp
  • Material: Synthetik
  • mit Tachen
  • Farbe: blau
  • Größe: 60 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
60 cm
Farbe Moppbezug:
blau
Material:
100% Acryl
Gewicht:
165g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.