Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmopp aus Synthetik mit Schnüren, 130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtwischmopp aus Synthetik mit Schnüren, 130 cm
Feuchtwischmopp aus Synthetik mit Schnüren, 130 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e449959
Hersteller:
     Evolution
Herst.-Nr.:
     600113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Evolution
Mopp
Mopps
Mopphalter
  • EVO Feuchtwischmopp
  • Material: Synthetik
  • mit Schnüren
  • Farbe: blau
  • Größe 130 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
130 cm
Farbe Moppbezug:
blau
Material:
100% Acryl
Gewicht:
280g
Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmopp, Synthetik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.