| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e547460 Herst.-Nr.: 322504 EAN/GTIN: 4250560510709 |
| |
|
| | |
| Noelle Schrubber Perlon 4-Loch Weitere Informationen: | | Material Körper: | Holz | Körper-/Stiel-Verbindung: | 4-Loch-System | Material Besatz: | Perlon | Abmessungen (LxBxH): | Länge: 22 cm | Farbe Körper: | natur | Farbe Besatz: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,57* | € 2,52* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,00* | € 2,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,01* | € 3,21* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,95* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|