Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noelle Waschbürste Perlon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noelle Waschbürste Perlon
Noelle Waschbürste Perlon
Artikel-Nr.:
     1608-e552207
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     134020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
kotflügelbürste noelle
Noelle Waschbürste Perlon
Weitere Informationen:
Material Körper:
Holz
Material Besatz:
Perlon
Eigenschaften BBS:
nassfest, formstabil
Material Stiel / Griff:
Holz
Abmessungen (LxBxH):
Länge: 20 cm
Farbe Körper:
natur
Farbe Besatz:
weiß
Bürsten:
Waschbürste
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, Wasch Bürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.