Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eHygiene Universal Handtuchspender mit Drehverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eHygiene Universal Handtuchspender
eHygiene Universal Handtuchspender
Blick von unten - Durch den Schlitz wird das Handtuchpapier entnommen.
Geöffneter Handtuchspender - zum Nachfüllen des Papiers
Variante mit Drehverschluss - Hierbei wird zum Öffnen des Spenders kein Schlüssel benötigt
Artikel-Nr.:
     1608-e645432
Hersteller:
     eHygiene
Herst.-Nr.:
     e645432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Der eHygiene Universal Handtuchspender eignet sich ideal für alle Arten von Waschräumen. Dabei besticht der Papierhandtuchspender durch sein elegantes zurückhaltendes Design und den robusten Kunststoff. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Spender, ein Schlüssel zum Öffnen und Nachfüllen, sowie eine Wandhalterung zur leichten Montage.

Drehverschluss
Der Papierspender kann durch einen Drehverschluss geöffnet werden. Optimal für nicht öffentliche Bereiche, da hier der Schlüssel nicht verloren gehen kann.

Robust
Der Handtuchspender ist aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt, was ihn vor mutwilliger Zerstörung schützt. Mit der beiliegenden Halterung kann der Papierhandtuchspender sicher an der Wand verankert werden.

Universal
Mit dem Papierhandtuchspender können verschiedene Arten von Falz-Papier, wie Zickzack oder Lagenfalz Tücher verwendet werden. Passende Papiere finden Sie unter dem Reiter „Weitere Artikel“.

Fassungsvermögen
Je nach Dicke der Blätter kann der Spender mit bis zu 800 Blatt befüllt werden. Der aktuelle Füllstand lässt sich dabei leicht durch das kleine Fenster an der Front ablesen. Dadurch wird häufiges Nachfüllen verhindert.

Weitere Informationen:
Handtuchpapierspender Typ:
Einzelblatt
Falzung:
Lagenfalzung (CZ/C), Zick-Zack (ZZ), Parallelmittenfalz (V), W-Falz (W)
Abmessungen (LxBxH):
37,0 x 27,5 x 13,5 cm
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
ca. 800 Blatt
Aufstellung / Montage:
Wandgerät
Material:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, falthandtuchspender 800 blatt, Handtuch Spender, WC, Toilette, Badezimmer, Waschraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.