| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e645546 Herst.-Nr.: e645546 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der eHygiene Universal Handtuchspender eignet sich ideal für alle Arten von Waschräumen. Dabei besticht der Papierhandtuchspender durch sein elegantes zurückhaltendes Design und den robusten Kunststoff. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Spender, ein Schlüssel zum Öffnen und Nachfüllen, sowie eine Wandhalterung zur leichten Montage. Abschließbar Der Papierspender kann nur mit dem beiliegenden Schlüssel geöffnet und befüllt werden. Dies schützt vor Diebstahl und der Entnahme größerer Mengen. Robust Der Handtuchspender ist aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt, was ihn vor mutwilliger Zerstörung schützt. Mit der beiliegenden Halterung kann der Papierhandtuchspender sicher an der Wand verankert werden. Universal Mit dem Papierhandtuchspender können verschiedene Arten von Falz-Papier, wie Zickzack oder Lagenfalz Tücher verwendet werden. Passende Papiere finden Sie unter dem Reiter „Weitere Artikel“. Fassungsvermögen Je nach Dicke der Blätter kann der Spender mit bis zu 800 Blatt befüllt werden. Der aktuelle Füllstand lässt sich dabei leicht durch das kleine Fenster an der Front ablesen. Dadurch wird häufiges Nachfüllen verhindert. Weitere Informationen: | | Handtuchpapierspender Typ: | Einzelblatt | Falzung: | Lagenfalzung (CZ/C), Zick-Zack (ZZ), Parallelmittenfalz (V), W-Falz (W) | Abmessungen (LxBxH): | 37,0 x 27,5 x 13,5 cm | Farbe: | weiß | Fassungsvermögen: | ca. 800 Blatt | Aufstellung / Montage: | Wandgerät | Material: | ABS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |