| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e659296 Herst.-Nr.: 25.000 EAN/GTIN: 4260059470315 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rucksacksauger Cleanfix RS 05. Das ergonomisch angepasste Traggestell dieses leichten Trockensaugers gewährt ein ermüdungsfreies Arbeiten auch nach Stunden. Die praktische Rucksack-Ausführung begünstigt dabei den Aktionsradius und garantiert eine effiziente Reinigung von textilen Belägen und Hartflächenbelägen wie Parkett, Linoleum und Stein. Als weiterer Bedienungskomfort, gilt die im Handgriff integrierte Saugkraftregulierung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ Sauger: | Trockensauger, Rucksack-Sauger | Papierfilter / Beutellos: | Papierfilter | Farbe: | rot und schwarz | Abmessungen (LxBxH): | 280 x 290 x 570 mm | Gewicht: | 4,8 kg | Arbeitsgeräusch: | 62 db(A) | Länge Netzkabel: | 15 m | Volt: | 230 V | Motorleistung: | 1100 W | Saugleistung / Unterdruck: | 250 mbar | Anzahl Motoren: | 1 | Behältervolumen: | 4,5 l | Zubehör (inklusive): | Traggestell komplett, Saugschlauch 1.5m mit Handrohr, Metallrohr verchromt, Polsterdüse, Fugendüse, Hartbodendüse mit Bürstenleiste 30cm, 1 Staubbeutel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Rucksacksauger, Rucksackstaubsauger, Rückensauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Staubsauger, Ruchsackstaubsauger, Rucksack-sauger, rucksack-staubsauger, Zubehör, Spezialsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 340,44* | € 427,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 446,42* | € 546,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1608 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 409,26* | € 546,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 463,90* | € 569,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 496,11* | € 604,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 23,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|