Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 501 E Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 501 E
Cleanfix RA 501 E
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP347877
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     501.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Die Cleanfix RA 501 E ist eine äußerst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie.
Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die RA 501 E zieht sich selbstständig vorwärts.

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Mitgängermaschine
Energiebedarf:
Strom
Arbeitsbreite:
51 cm
Saugbreite:
82 cm
Abmessungen (LxBxH):
80 cm x 43 cm x 73 cm
Gewicht:
62 kg
Flächenleistung:
2100 m²/h
Arbeitsdruck / Vakuum:
190 m bar
Länge Netzkabel:
20 m
Volt:
230 V
Hertz:
50 Hz
Motorleistung:
Saugmotor: 750 W, Bürstmotor: 1400 W
Anzahl Motoren:
2
Frischwassertank:
35 l
Schmutzwassertank:
40 l
Bürstendrehzahl:
180 U/min
Bürstendruck:
34 kg
Zubehör (inklusive):
Schrubbbürste PPN 0.6 Ø 51cm, Verlängerungskabel VDE 20m
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Bodenreinigung, Hartböden, Reinigungs Maschine, Reinigungs-Maschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 2.244,74*
€ 2.624,45*
Frei Haus
ab € 2.257,46*
€ 2.624,47*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.624,45*
€ 3.123,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.577,68*
€ 3.067,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,50*
€ 2.850,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,19*
€ 2.755,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.244,74*
€ 2.671,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.