Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix Saugeinheit AS 05 für Einscheibenmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix Saugeinheit AS 05
Cleanfix Saugeinheit AS 05
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP526797
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     780.920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugeinheit Einscheibenmaschine
saugeinheit einscheibenmaschine

Saugeinheit AS 05 für Cleanfix Einscheibenmaschinen

• Cleanfix R 44-450 High-Speed

• Cleanfix R 53-1500 / Ultra High-Speed

Gesamtleistuing max. 1.100 W / 230 V
Wassersäule 2.500 mm
Staubbeutelinhalt 4,5 l

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
780.920
Weitere Suchbegriffe: Cleanfix Zubehör, Saug Einheit, Einscheibenmaschine, Saugzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 323,70*
€ 443,41*
Frei Haus
ab € 326,35*
€ 443,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 491,71*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 447,00*
€ 607,44*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,41*
€ 527,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,43*
€ 526,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,94*
€ 447,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.