| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T096978 Herst.-Nr.: j250101 EAN/GTIN: 4031255020815 |
| | |
|
| | |
| Kraftvoller, fett-, schmutz- und nikotinlösender Reiniger. Hohes Schmutztragevermögen und sparsam im Verbrauch. Angenehmer Geruch. Auch zur professionellen Glasreinigung geeignet. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Anionische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside < 5 %, Farbstoffe, Duftstoffe (Limonene). pH-Wert (Konzentrat): ca. 10,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5 Anwendungsbereich Auf allen wasserfesten Oberflächen, Gegenständen sowie wasserfesten Belagsarten anwendbar. Nicht auf beschichteten Bodenbelägen anwenden. Anwendung Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle Nassreinigung): 80 ml zu 8 Liter kaltem Wasser Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung): 40 ml zu 4 Liter kaltem Wasser Glasreinigung: 40 – 80 ml zu 8 Liter kaltem Wasser Fenster mit Einwascher und Gummiabzieher bearbeiten. Gut nachtrocknen. Verbrauch pro m2 Wischen/maschinelle Nassreinigung/Glasreinigung: 0,3 – 1 ml Oberflächenreinigung: 0,6 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j250101 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger, Kiehl, Kraftreiniger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,61* | € 4,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,69* | € 4,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,16* | € 5,06* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,71* | € 5,35* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,80* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,80* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|