| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e70T097379 Herst.-Nr.: j251502 EAN/GTIN: 4031255003382 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Veriprop ist ein hochaktiver Unterhaltsreiniger mit hervorragenden Netzungseigenschaften. Dadurch können sogar stark wasserabweisende Bodenbeläge streifenfrei gereinigt werden. Das außergewöhnlich hohe Schmutztragevermögen von Veriprop optimiert die Unterhaltsreinigung. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Anionische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Linalool, Lilial, Hexylcinnamal, Citronellol), Konservierungsstoffe (Methyl-/ Methylchloroisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5 Anwendungsbereich Auf allen wasserfesten Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar. Besonders für wasserabweisende, elastische Bodenbeläge und Feinsteinzeug geeignet. Anwendung 1 Dosierung (Dosierkopf) = 40 ml Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle Nassreinigung/Oberflächenreinigung): 1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser Dosierung über Dosiersystem Dosifill 1:200 Bei sehr stark wasserabweisenden Flächen kann eine Verdoppelung der Dosierung nötig sein. Verbrauch pro m2 Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,2 – 0,35 ml Oberflächenreinigung: 0,15 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Artikel-Nr.: | j251502 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Allzweckreiniger, Kiehl, Ultranetzender Reiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 4,61* | € 7,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,50* | € 7,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 5,37* | € 8,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1608 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 4,74* | € 8,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 6,10* | € 9,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,74* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 23,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|