Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Profless-Konzentrat 1 l Oberflächenreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kiehl Profless-Konzentrat 1 l Oberflächenreiniger
Kiehl Profless-Konzentrat 1 l Oberflächenreiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e70T097874
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j251007
EAN/GTIN:
     4031255002897
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Profless-Konzentrat ist frei von aggressiven Inhaltsstoffen und daher schnell und wirtschaftlich auf allen wasserfesten Oberflächen in der täglichen Unterhaltsreinigung anwendbar. Die Profless-Gebrauchslösung erzielt bei der Verarbeitung im Sprühverfahren (aerosolfrei) eine schnelle Schmutzanlösung und ist materialschonend. Die Profless-Gebrauchslösung wird mit der Konzentrat-Dosierflasche, dem DosiExpress oder über DosiJet hergestellt.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Hautschutzkomponenten, Farbstoffe, Duftstoffe (Lilial), Konservierungsstoffe (Methyl-/Methylchloroisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8

Anwendungsbereich

Auf allen wasserfesten Oberflächen und Gegenständen anwendbar.

Anwendung

1 Dosierung (Dosierkopf) = 30 ml

Herstellen der Gebrauchslösung:
a) 500 ml-Sprühflasche bis zur Markierung mit kaltem Wasser auffüllen und 1 Dosierung aus der Konzentratflasche oder über DosiExpress Profless-Konzentrat dazu geben.
b) 500 ml-Sprühflasche über DosiJet befüllen.

Unterhaltsreinigung im Sprühverfahren (aerosolfrei):
Fläche oder feuchtes Wisch- bzw. Microfasertuch ansprühen, wischen, fertig. Verschmutztes Tuch in Wasser spülen. Glasflächen eventuell trocken nachwischen.

Verbrauch pro m2

Unterhaltsreinigung im Sprühverfahren: 3 ml gebrauchsfertige Lösung
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j251007
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Kiehl, Oberflächenreiniger, Konzentrat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,00*
ab € 14,08*
€ 20,45*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 12,89*
€ 20,46*
4 Tage
28
€ 4,99*
ab € 15,25*
€ 22,16*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,46*
€ 24,35
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,89* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johannes Kiehl
z012372
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.