| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T097875 Herst.-Nr.: j251008 EAN/GTIN: 4031255019833 |
| | |
|
| | |
| Profless-Konzentrat ist frei von aggressiven Inhaltsstoffen und daher schnell und wirtschaftlich auf allen wasserfesten Oberflächen in der täglichen Unterhaltsreinigung anwendbar. Die Profless-Gebrauchslösung erzielt bei der Verarbeitung im Sprühverfahren (aerosolfrei) eine schnelle Schmutzanlösung und ist materialschonend. Die Profless-Gebrauchslösung wird mit der Konzentrat-Dosierflasche, dem DosiExpress oder über DosiJet hergestellt. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Hautschutzkomponenten, Farbstoffe, Duftstoffe (Lilial), Konservierungsstoffe (Methyl-/Methylchloroisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8 Anwendungsbereich Auf allen wasserfesten Oberflächen und Gegenständen anwendbar. Anwendung 1 Dosierung (Dosierkopf) = 30 ml Herstellen der Gebrauchslösung: a) 500 ml-Sprühflasche bis zur Markierung mit kaltem Wasser auffüllen und 1 Dosierung aus der Konzentratflasche oder über DosiExpress Profless-Konzentrat dazu geben. b) 500 ml-Sprühflasche über DosiJet befüllen. Unterhaltsreinigung im Sprühverfahren (aerosolfrei): Fläche oder feuchtes Wisch- bzw. Microfasertuch ansprühen, wischen, fertig. Verschmutztes Tuch in Wasser spülen. Glasflächen eventuell trocken nachwischen. Verbrauch pro m2 Unterhaltsreinigung im Sprühverfahren: 3 ml gebrauchsfertige Lösung Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j251008 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,47* | € 29,42* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 22,05* | € 35,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 30,47* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 11,025* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|