Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Santex-plus 10 l Sanitär-Grundreiniger und Schwimmbadreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Kiehl Santex-plus 10 l Sanitär-Grundreiniger und Schwimmbadreiniger
Kiehl Santex-plus 10 l Sanitär-Grundreiniger und Schwimmbadreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e70T246187
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j400310
EAN/GTIN:
     4031255032191
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Poolreiniger

Frisch duftender, säurehaltiger Sanitär-Grundreiniger zur Entfernung hartnäckiger Kalkrückstände, Kalkseifen, Urinstein, Zementschleier und Rost auf allen säurefesten Oberflächen. Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden. RK-gelistet.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5%, anorganische und organische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsinhibitoren, Farbstoffe, Duftstoffe (Coumarin).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 0,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1 – 2

Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserfesten Flächen und Gegenständen im Schwimmhallen-, Sanitär- und Nassbereich anwendbar, wie z.B. keramische Wand- und Bodenfliesen oder WC-Becken. Außerdem zum Absäuern von Steinzeug, Klinker, Granit und Quarzit geeignet. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden. Nicht geeignet für verchromtes und nicht verchromtes Messing, Email, Gegenstände aus säureempfindlichem Kunststoff, Eloxal und Flächen aus säureempfindlichem Natur- und Kunststein.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.
Reinigungslösung nicht eintrocknen lassen.

Grundreinigung/Absäuern:
Je nach Verschmutzung 2 – 4 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser
Zu reinigende Flächen vorab mit klarem Wasser benetzen. Lösung vorlegen, mit Einscheibenmaschine und Bürste scheuern, nach kurzer Einwirkzeit absaugen und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen.

Schaumreinigung:
Produkt pur in den Behälter füllen. Je nach Verschmutzung Düseneinstellung 1:4 bis 1:10 wählen. Fläche einschäumen. Nach ca. 10 Minuten mit klarem Wasser abspülen.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Verbrauch pro m2

Grundreinigung/Absäuern: 100 ml
Schaumreinigung: 50 ml

Sicherheitshinweise

C, Ätzend im Konzentrat;
R 34 Verursacht Verätzungen. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Enthält: Phosphorsäure.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j400310

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 42,51*
€ 59,89*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 39,11*
€ 59,90*
€ 4,19*
ab € 44,31*
€ 65,12*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 47,74*
€ 66,64*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 52,02*
€ 72,44*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 59,90*
€ 71,28
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 58,74*
€ 69,90
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 57,37*
€ 68,27
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 57,27*
€ 68,15
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 56,93*
€ 67,75
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 56,28*
€ 66,97
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 39,11*
€ 46,54
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,911* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiehl
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.