Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Frigosan 10 l Tiefkühlraum-Reiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Kiehl Frigosan 10 l Tiefkühlraum-Reiniger
Kiehl Frigosan 10 l Tiefkühlraum-Reiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e70T396787
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j550910
EAN/GTIN:
     4031255009292
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Tiefkühlreiniger
Allesreiniger

Frigosan entfernt ölige und fettdurchsetzte Verschmutzungen und Etikettenreste in Tiefkühlräumen bei laufendem Betrieb. Eine Auslagerung der Lebensmittel bzw. Abtauen des Kühlraumes oder das Unterbrechen der Kühlkette ist nicht erforderlich. Frigosan ist bis zu Temperaturen von -25° C einsetzbar. Die schaumarme Einstellung des Produktes erlaubt die Verarbeitung mit der Einscheibenmaschine bzw. in der Oberflächenreinigung durch Sprühen. Der Einsatz von explosionsgeschützten Maschinen ist nicht erforderlich. Nach der Reinigung trocknen die Flächen rückstandsfrei in kurzer Zeit ab.
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Frostschutzmittel, Lebensmittelfarbstoff.
pH-Wert (Konzentrat): 8,5

Anwendungsbereich

Auf allen wasserfesten Boden-, Wand- und Oberflächen in Kühlräumen und Tiefkühlräumen, wie z.B. keramische Fliesen, Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeugfliesen, Industriebeläge (Estrich, gestrichener Beton), Edelstahlflächen, Aluminium und Kunststoff.

Anwendung

Produkt unverdünnt anwenden!
Kein Wasser in den Tiefkühlraum einbringen, auch keine feuchten Tücher oder Moppbezüge!

Grundreinigung:

Produkt pur auf den Boden geben und mit einem Moppbezug verteilen, für ca. 10 – 15 Minuten einwirken lassen, mit der Einscheibenmaschine und einem auf die Belagsoberfläche abgestimmten Pad scheuern. Flächen mit dem Wassersauger absaugen. Überstellte Flächen mit einem Wasserschieber abziehen oder einem Moppbezug trocknen. Das Produkt muss nach der Reinigung gründlich entfernt werden.

Zur Reinigung von Wand- und Oberflächen Produkt pur mit der Sprühflasche oder durch Wischen auf die Flächen aufbringen, für ca. 5 Minuten einwirken lassen, bei Bedarf mit einem kratzfreien Pad scheuern. Flächen mit einem Gummiabzieher abziehen oder mit einem Tuch trocknen.

Verbrauch pro m2

Grundreinigung von Bodenflächen: 250 – 300 ml
Grundreinigung von Wand- und Oberflächen: 150 ml
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j550910
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 91,78*
€ 137,40*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 104,95*
€ 141,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 119,47*
€ 161,62*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 137,40*
€ 163,51
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 136,25*
€ 162,14
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 135,65*
€ 161,42
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 134,44*
€ 159,98
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 129,33*
€ 153,90
pro Kanister
ab 100 Kanister
€ 121,66*
€ 144,78
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 91,78*
€ 109,22
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 9,178* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.