| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e70T446214 Herst.-Nr.: j600447 EAN/GTIN: 4031255005164 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entfernt schnell und mühelos wasser- und lösungsmittellösliche Flecken aus textilen Bodenbelägen und Polsterbezügen. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Anionische Tenside < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Duftstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 Anwendungsbereich Auf allen farb- und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbelägen und Polsterbezügen anwendbar. Anwendung Farbechtheit an unauffälliger Stelle vorab prüfen. Fleckentfernung: Carp-Deta auf Tuch sprühen und den Fleck von außen nach innen mit Tuch bearbeiten. Danach mit saugfähigem Papier oder Tuch abtupfen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen die mit Carp-Deta behandelte Stelle sprühextrahieren (Handadapter). Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Verbrauch pro m2 Keine Angabe möglich Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Artikel-Nr.: | j600447 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, polster reiniger, Spezialreiniger, Kiehl, Teppich-Fleckentferner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 6,37* | € 8,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 6,36* | € 9,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,80* | € 9,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1608 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 6,36* | € 10,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 6,82* | € 10,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00848* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 23,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|