Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- & Chemikalienbindemittel Spezial Dry Plus Typ IIIR, 10 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Öl- & Chemikalienbindemittel
Öl- & Chemikalienbindemittel
Artikel-Nr.:
     1608-e749646
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     1064-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Chemikalienbinder
hager chemikalienbindemittel

Öl- & Chemikalienbindemitte (Vielzweckbinder) aus Kalzinierter Tonerde, 0,3 - 0,7 mm (0,1 Gew.-% der Körnung sind kleiner als 0,125 mm).

Universelles Naturmineral für Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Einsa

Öl- und Chemikalienbinder ist speziel für Aufgaben entwickelt, wo extra hohe und schnelle Saugkraft und möglichst wenig Abfall gefordert ist. Die große Saugkraft bedeutet eine schnelle Wirksamkeit.Gleichzeitig dringt diese feine Körnung in kleinste Risse und Vertiefungen ein. Damit wird die Oberfläche vollständig trocken und sauber.1 Sack 10 kg bindet ca. 10 Liter Öl.

Vom Materialprüfungsamt NRW, Dortmund und dem Hygiene-Institut Gelsenkirchen, geprüft nach den ""Anforderungen an Chemikalienbinder"" März 2001 und zugelassen als ""Vielzweckbinder"" mit der Kennzeichnung:
A = Bindemittel für Säuren
B = Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen)
F = Bindemittel für feuergefährliche, brennende Flüssigkeiten
H = Ölbindemittel Typ III R
O = Bindemittel für oxidative Substanzen
P = Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Bindemittel
Zusatz-Eigenschaften:
Aussenanwendung
Schmutzeignung, löst insbesondere:
öl- und fetthaltigen Schmutz
PH-Wert im Konzentrat:
6
Weitere Suchbegriffe: chemikalienbindemittel, Bindemittel, Ölbindemittel, Ölbinder, Vielzweckbinder, Vielzweckbindemittel, IIIR, Säurebinder, Säurebindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 10 Kilogramm (ab € 1,313* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 22,53*
€ 26,81
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 21,38*
€ 25,44
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 19,89*
€ 23,67
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 19,02*
€ 22,63
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 18,52*
€ 22,04
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 18,34*
€ 21,82
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 16,01*
€ 19,05
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 13,13*
€ 15,62
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.