Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerah Zem Ex 10 Liter Zementschleierentferner


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Amerah Zem Ex 10 Ltr. Zementschleierentferner
Amerah Zem Ex 10 Ltr. Zementschleierentferner
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e749808
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     900062
EAN/GTIN:
     4251102400724
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Salpeter Entferner

Saurer Beton- und Zementschleier-Entferner. Spontane Lösekraft und kraftvolle Reinigungswirkung bei extremen Verschmutzungen. Ideal zur Bauabschluss- und Grundreinigung aller säurebeständigen Böden und Fliesen. Geruchsneutral; salzs

Anwendungsgebiete:

Alle säurebeständigen Fliesen und Böden.

Produkteigenschaften:

  • Löst kraftvoll und spontan Kalk, Rost, Zement- und Betonreste.
  • Salzsäurefrei.
  • Schaumarm, geruchsneutral.

    Anwendungshinweise und Dosierung:

    Unbedingt vornässen! Kaltes Wasser verwenden! Umgebung vor Spritzern schützen!

    Reinigung pur bis 100 ml / 10 l Wasser

    Kurz einwirken lassen (ohne Antrocknung!). Dann Fläche mit Einscheibenmaschine / Bürste /Pad bearbeiten. Gelösten Schmutz aufnehmen, gründlich mit kaltem Wasser spülen.

    Produktmerkmale:

    Salzsäurefreier Zement- und Betonlöser

    ph-Wert:

    0,5 - 1

    Inhaltsstoffe: nach EU-Empfehlung

    Nichtionische WAS, Phosphorsäure

    Kennzeichnung: nach EU-Richtlinien

    Hinweis auf besondere Gefahren:
    R 36

    Sicherheitsratschlag:
    S 2, S 25, S 26

    Gefahrensymbol:
    Xi - Reizend

    UBA-Nummer:

    2070 0039

    Weitere Informationen:
    Typ Reiniger:
    Grundreiniger
    Reinigungs-Eigenschaften:
    reinigend
    Zusatz-Eigenschaften:
    geruchsneutral
    Schmutzeignung, löst insbesondere:
    Kalk, Rost
    Aufbringung, geeigent für:
    manuelle Aufbringung, Einscheibenmaschine
    PH-Wert im Konzentrat:
    1
    Anwendungs-Konzentration:
    unverdünnt, verdünnt
    Verdünnung mit:
    Wasser
    Anforderung an zu reinigenden Materialien:
    säurefest
    erforderliche Nacharbeiten:
    Neutralisieren, Nachspülen erforderlich
    Inhaltsstoffe:
    Nichtionische WAS, Phosphorsäure

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Weitere Suchbegriffe: Zementschleier Entferner, grundreiniger 10l, grundreiniger, Zemententferner, Grundreinigung, Bauabschlussreinigung, Baustelle, Bodenreinigung, Fliesenreinigung, Zement-Entferner, Rostentferner, Kalkentferner
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1608
    € 4,99*
    ab € 20,08*
    € 32,82*
    € 6,95*
    ab € 38,41*
    € 88,92*
    Preise: Lager 1608
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Behälter
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Behälter
    ab 2 Behälter
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Behälter
    ab 5 Behälter
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Behälter
    ab 10 Behälter
    € 31,21*
    € 37,14
    pro Behälter
    ab 20 Behälter
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Behälter
    ab 50 Behälter
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Behälter
    ab 100 Behälter
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Behälter
    ab 3000 Behälter
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Behälter
    1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,008* pro Liter)
    Lagerstand: Lager 1608
    Versand: Lager 1608
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,99*
    ab € 23,00*
    € 4,99*
    ab € 145,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.