Der Axid Glanzreiniger ist ein neutraler Oberflächenreiniger mit Alkohol. Mit ihm entfernen Sie mühelos alle Schreibgeräterückstände. Danach trocknet er schnell ab und schafft eine gute Raumatmosphäre durch frischen Duft. Geeignet ist der Axid Glanzreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen und Materialien. Ideal für glatte Kunststoff-Flächen.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
- Entfernt mühelos alle Schreibgeräterückstände
- Trocknet schnell
- Schafft eine gute Raumatmosphäre durch frischen Duft
- Materialschonend
ANWENDUNG und DOSIERUNG:
- Alle abwaschbaren Oberflächen und Materialien
- Ideal für glatte Kunststoff-Flächen.
- Maximal handwarmes Wasser verwenden.
Flächen mit Reinigungs-Lösung abreinigen, klar nachwischen nicht erforderlich.
Bei normaler Verschmutzung:
- Manuell: 20-50 ml /10 l Wasser
- Automat: 50 ml/10 l Wasser
Bei starker Verschmutzung höher dosieren.
TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: nicht relevant
Viskosität: dünnflüssig
Geruch: spezifischn nach Alkohol.
Dichte: 0,998 g/cm'
pH-Wert im Konzentrat: ca. 7
INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG-DETERGENZIENVERORDNUNG 648/2004:
< 5% anionischee Tenside, < 5 % nichtionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe CITRONELLOL).
Einstufung und Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Zubereitungsrichtlinien
1999/45/EG.
Umwelt-Info:
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside sind leicht und schnell biologisch
abbaubar (OECD Test 301) und erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 für Detergentien festgelegt sind. Das Gebindematerial ist recycelbar.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.