Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Amerah Wipol 1 Liter Polymer Wischpflege


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Amerah Wipol 1 Ltr. Polymer Wischpflege
Amerah Wipol 1 Ltr. Polymer Wischpflege
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e749870
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     900034
EAN/GTIN:
     4251102400496
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Wischpflege auf Polymerbasis für alle Hartböden und elastischen Beläge. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Trittsicher, hoher Selbstglanz, zur Glanzsteigerung polierbar. Gute Füllkraft, hoher Polymeranteil. Vielseitig zu verarbeiten. Für alle Methoden klassischer und moderner Wischpflege geeignet.

Anwendungsgebiete:

Alle wasserfesten Hartböden und elastischen Beläge wie PVC, Linoleum, Gummi, Keramik, Strukturbeläge, polierter Granit, Marmor, Natur- und Kunststeinbeläge u.a. Nicht für unversiegeltes Holz und Parkett.

Produkteigenschaften:

Reinigt und pflegt mit sympathisch frischem Duft.
Selbst glänzend, ohne Schichtaufbau.
Schaumarm, Material schonend, Schmutz abweisend, kein Vergilben.
Rutschhemmend und trittsicher.
High-speed polierbar.

Anwendungshinweise und Dosierung:

Maximal handwarmes Wasser verwenden!
Erstpflege: 500 ml / 10 l Wasser

Wischpflege:
Beschichtete Beläge: 20 ml / 10 l Wasser
Unbeschichtete Beläge: 50 ml / 10 l Wasser

Automatenreinigung: 100 ml / 10 l Wasser
Cleanern: 500 ml / 10 l Wasser aufsprühen und mit High-
Speed-Maschine polieren

Produktmerkmale:

Selbst glänzende Wischpflege

ph-Wert:

7,5 - 8,5

Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung):

Nichtionische Tenside, Pflegekomponenten, wasserlösliche Lösemittel, Konservierungsstoffe, Hilfs- und Duftstoffe, Farbstoffe

Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien):

Keine

UBA-Nummer:

2070 0051


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Polymerbasis, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Bodenreiniger, Universalreiniger, selbst glänzend, materialschonend, rutschhemmend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 2,85*
€ 4,85*
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,87*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,85*
€ 5,77
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,85* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.