| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e749906 Herst.-Nr.: 900160 EAN/GTIN: 4251102401080 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sprühreiniger für permanente und punktuelle Reinigung von Sanitär, Bad und Armaturen. Das Produkt Ready to use - sofort einsetzbar. Der Bad- und Armaturenreiniger ""spray & weg"" löst schonend stärkste Verschmutzungen, entfernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen ohne das Material anzugreifen. Die Anwendungsbereiche Geeignet für die Reinigun von Waschbecken, Armaturen, Duschen, Fliesen etc. Nicht auf säureempflindlichen Materialien (z.B. Marmor) einsetzen. Die Anwendung Bad- und Armaturenreiniger ""spray & weg"" auf ein Tuch oder direkt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit Wasser nachspühlen, abtrocknen bzw. nachwischen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ Reiniger: | Unterhaltsreiniger | GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: | GU50 - Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne H-Stoffe | Reinigungs-Eigenschaften: | reinigend | Schmutzeignung, löst insbesondere: | Kalk, Urinstein, Rost, Seifenreste | Aufbringung, geeigent für: | manuelle Aufbringung | PH-Wert im Konzentrat: | 2 | Anwendungs-Konzentration: | unverdünnt | Anforderung an zu reinigenden Materialien: | säurefest | Inhaltsstoffe: | Unter 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Hexyl, Cinnamal, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol | nicht geeignet für (Böden/Flächen): | Naturstein (säureempfindlich) | nicht geeignet für (Materialien): | Terracotta, Marmor |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsspray 750ml, multireiniger, amerah sanitärreiniger, Sanitär, Sanitärraum, WC, WC-Reiniger, Toilettenreiniger, Toiletten, Waschraum, Grundreiniger, Unterhaltsreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1608 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 2,45* | € 5,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,32* | € 9,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00327* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 23,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|