Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Buzil S780 CORRIDOR daily 1 l Multifunktions-Wischpflege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buzil S780 CORRIDOR daily 1 l Multifunktions-Wischpflege
Buzil S780 CORRIDOR daily 1 l Multifunktions-Wischpflege
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76C52688
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     S780-0001
EAN/GTIN:
     4100660006025
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung sowie die Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge.

Ideal für die Sprühreinigung.

Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, versiegeltes Parkett und Betonwerkstein.

Empfohlen für Sportböden.

Produktvorteile/-eigenschaften

Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.
Sehr gute Netzeigenschaften.
Selbstglänzend ohne Schichtenaufbau.
Verhindert Begehspuren und ist schmutzabweisend.
Rutschhemmend.
Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten, in der Einscheiben- und Ultra- High-Speed-Maschine.
Mit der High-Speed-Maschine zu einem hochglänzenden Schutzfilm polierbar.
Frischer Duft.
Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden.

Technische Daten

pH-Wert 8 - 9
Produkt-Farbe grün
Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Für wasserbeständige Bodenbeläge.

Einpflege:
500 - 1000 ml/10 l Wasser.
Im Nasswischverfahren auf den Boden aufbringen, trocknen lassen und mit einer Einscheibenmaschineund untergelegtem Polierpad aufpolieren.

Sprühreinigung:
300 ml/10 l Wasser

Intensivreinigung:
500 ml/10 l Wasser.
Mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem Reinigungspad abfahren, Schmutzflotte aufsaugen und den Bodenbelag aufpolieren.

Cleanern:
1:3 mit Wasser.
Mit der High-Speed-Maschine oder Einscheibenmaschine aufpolieren.

Automatenreinigung:
50 - 100 ml/10 l Wasser.

Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 40


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, Intensivreiniger, Bodenreiniger, Sprühreinigung, Sportbodenreiniger, selbstglänzend, schmutzabweisen, schaumarm, polierbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 4,15*
€ 6,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 4,18*
€ 6,32*
15 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,51*
€ 6,46*
2 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 4,52*
€ 6,85*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 5,11*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,15* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.