Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil T201 Polybuz trendy 1 L Wischpflege auf Alkoholbasis


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil T201 Polybuz trendy 1 L Wischpflege auf Alkoholbasis
Buzil T201 Polybuz trendy 1 L Wischpflege auf Alkoholbasis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76D04788
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     T201-0001
EAN/GTIN:
     4100660006056
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhaltsreinigung wasserbeständiger, geschlossener Bodenbeläge, die keine Pflegesubstanzenbenötigen.

Besonders geeignet für z. B. versiegeltes Parkett, Laminat, Granit und Keramik- bzw.Feinsteinzeugfliesen.

Produktvorteile/-eigenschaften

Gute Reinigungswirkung.
Trocknet schnell und streifenfrei.
Erhält den Glanz.
Für die Anwendung im Reinigungsautomaten geeignet.
Frischer trendy-Duft.
RK-gelistet.

Technische Daten

pH-Wert 5,5 - 6,5
Produkt-Farbe grün
Gebindegröße/Art 200 x 40 ml Beutel im Karton
10 Liter Kanister
12 x 1 l Flasche im Karton

Anwendung und Dosierung

Für wasserbeständige, geschlosseneBodenbeläge.

Unterhaltsreinigung:
50 ml/10 l Wasser.

Automatenreinigung:
50 - 150 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 50


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 1l, alkohol reiniger, buzil alkoholreiniger, Bodenreiniger, schnelltrocknend, streifenfrei, glanzerhaltend, schaumarm, RK-gelistet, Granitreiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 5,00*
ab € 3,94*
€ 5,95*
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,95*
15 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,37*
€ 6,26*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 3,75*
€ 6,31*
10 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 5,04*
€ 7,61*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,31*
€ 7,51
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,75* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.