Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil T201 Polybuz trendy 10 L Wischpflege auf Alkoholbasis


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Buzil T201 Polybuz trendy 10 L Wischpflege auf Alkoholbasis
Buzil T201 Polybuz trendy 10 L Wischpflege auf Alkoholbasis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76D04797
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     T201-0010
EAN/GTIN:
     4100660002195
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhaltsreinigung wasserbeständiger, geschlossener Bodenbeläge, die keine Pflegesubstanzenbenötigen.

Besonders geeignet für z. B. versiegeltes Parkett, Laminat, Granit und Keramik- bzw.Feinsteinzeugfliesen.

Produktvorteile/-eigenschaften

Gute Reinigungswirkung.
Trocknet schnell und streifenfrei.
Erhält den Glanz.
Für die Anwendung im Reinigungsautomaten geeignet.
Frischer trendy-Duft.
RK-gelistet.

Technische Daten

pH-Wert 5,5 - 6,5
Produkt-Farbe grün
Gebindegröße/Art 200 x 40 ml Beutel im Karton
10 Liter Kanister
12 x 1 l Flasche im Karton

Anwendung und Dosierung

Für wasserbeständige, geschlosseneBodenbeläge.

Unterhaltsreinigung:
50 ml/10 l Wasser.

Automatenreinigung:
50 - 150 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 50


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 10 liter, alkohol reiniger, buzil alkoholreiniger, Bodenreiniger, schnelltrocknend, streifenfrei, glanzerhaltend, schaumarm, RK-gelistet, Granitreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 33,80*
1 Tag
9
1
€ 5,00*
ab € 30,28*
€ 43,15*
1
€ 6,95*
ab € 29,78*
€ 43,15*
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 29,30*
€ 45,48*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 42,94*
€ 60,69*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 45,48*
€ 54,12
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 44,37*
€ 52,80
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 43,20*
€ 51,41
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 42,77*
€ 50,90
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 42,71*
€ 50,82
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 42,41*
€ 50,47
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 39,72*
€ 47,27
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 29,30*
€ 34,87
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,93* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,34*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,42*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 5,07*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 42,99*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,9975*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,41*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 52,93*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 31,48*
Sonstiges
Buzil
S780-0010
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.