Einsatzbereich
Für die tägliche Reinigung im gesamtenNassbereich.
Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen,Waschbecken und WCs.
Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- undBodenfliesen.
Löst problemlos Kalk, Schmutz undSeifenreste.
Produktvorteile/-eigenschaften
Kraftvolle Reinigungswirkung.
Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Ablaufeffekt.
Geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine.
RK-gelistet.
Technische Daten
pH-Wert 0,5 - 1
Produkt-Farbe rot
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister
Wichtige Hinweise
Stets kaltes Wasser verwenden.
Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.
Anwendung und Dosierung
Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.
Manuell:
WC, Urinale: pur verwenden.
Sanitäroberflächen: 50 ml/10 l Wasser.
Maschinell:
Einscheibenmaschine: 200 ml-1 l/10 l Wasser.
Oberflächen vor der Anwendung von G 467 Bucazid® S mit kaltem Wasser vornässen.
Immer mit kaltem Wasser nachspülen.
Wahrnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien
Keine Kennzeichnungspflicht.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschenmit viel Wasser.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen undVerpackung oder Etikett vorzeigen.
GISBAU-Code: GS 50
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.