| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q27197 Herst.-Nr.: G435-0010 EAN/GTIN: 4100660000627 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die Unterhalts- und Intensivreinigung alkalibeständiger Materialien, Böden und Oberflächen. Speziell geeignet für die Anwendung in Lebensmittelbereichen wie Produktionsbereiche, Großküchen und Gastronomie. Besonders geeignet zum Einschäumen vertikaler Oberflächen. Löst starke Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Produktvorteile/-eigenschaften Hohes Fett- und Eiweißemulgiervermögen. Exzellente Reinigungswirkung. Stabile Schaumstruktur ermöglicht gute Haftung. Geeignet für die Anwendung in Nieder- und Hochdruckgeräten und der Schaumkanone. Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105. Unbedenklichkeitsgutachten für den Lebensmittelbereich. RK-gelistet. Technische Daten pH-Wert 12,5 - 13,5 Produkt-Farbe gelb Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Für den Lebensmittelbereich. Für alkalibeständige Materialien, Böden und Oberflächen. Unterhaltsreinigung: 100 - 200 ml/10 l Wasser. Intensivreinigung: 500 - 1000 ml/10 l Wasser. Nieder- und Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser. Schaumkanone: 1:5 bis 1:10 mit Wasser. Wichtige Hinweise Stets kaltes Wasser verwenden. Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmittel direkt in Berührung kommen, durch sorgfältiges Spülen mit asser von Reinigungsrückständen befreien. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Xi-Reizend. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholenund Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: GU 80
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Industrieentfetter, Ölentferner, Ölfleckentferner, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger, Eiweißlöser, Unterhaltsreiniger, Intensivreiniger, Bodenreiniger, Oberflächenreiniger, Lebensmittelbereichen, Großküche, Gastronomie, Hochdruckgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 43,59* | € 61,08* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,10* | € 61,09* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 46,34* | € 68,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 48,93* | € 70,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 60,25* | € 83,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,01* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|