Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Clear Dry HDP Plus 5 l Hochleistungsklarspüler


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ecolab Clear Dry HDP Plus 5 l Hochleistungsklarspüler
Ecolab Clear Dry HDP Plus 5 l Hochleistungsklarspüler
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e788897907
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9051130
EAN/GTIN:
     4028159051137
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler ecolab 5l
  • Sauber - Strahlende Reinigungsergebnisse bei schwierigen Wasserverhältnissen. Reduziert wesentlich die Kalkbildung in der Klarspülzone.
  • Sicher - Ein beschleunigter Trocknungsprozess minimiert das Hygienerisiko.
  • Effizient - Effizientes Geschirrspülen durch ein spezielles Tensid-Entschäumer-System.

 

Sauber – herausragende konstante Waschergebnisse aufgrund aufeinander abgestimmter innovativer Produktkomponenten
Sicher – gewährleistet hohe Arbeitssicherheit, aufgrund automatischer Dosierung und kontrolliertem Produkt-, Wasser- und Energieeinsatz wird die Umwelt geschont
Effizient – verhindert Produktverschwendung und teure Rückwäsche

Anwendungsbereich:

Clear Dry HDP Plus ist ein saurer Hochleistungsklarspüler, der auch bei hohem Feststoffgehalt bzw. hohen Wasserhärten glänzende Spülergebnisse liefert. Zusätzlich reduziert Clear Dry HDP Plus Verfärbungen und Kalkablagerungen in der Klarspülzone. Es kann für Glas, Porzellan, Kunststoffgeschirr (Ausnahme Polycarbonat/Makrolon) und Besteck eingesetzt werden. Zeitaufwendiges Nachpolieren entfällt und dies spart Personalkosten und verhindert Geschirrbruch. Durch die rasche, fleckenfreie Trocknung
lässt sich das Geschirr umgehend lagern. Knapp bemessene Stellflächen werden nicht blockiert.
Entschäumende Tenside beugen Schaumbildung in der Maschine vor. Die Effizienz der Waschdüsen bei der Entfernung von Speiseresten wird dadurch erhöht. Die enthaltene organische Säure verhindert Kalkablagerungen in der Klarspülzone und reinigt die
Klarspüldüsen.

Anwendungsweise:

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung
bei Ihren Mitarbeitern durch.

  1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
  2. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
  3. Wechseln des leeren Kanisters:Vorsichtig die Ansauglanze aus der Kanne nehmen. Den Deckel der neuen Kanne abschrauben, die Ansauglanze einsetzen und die neue Kanne wieder in die Halterung stellen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch das Klarspülmitteldosiergerät. Täglich den Klarspülerstand prüfen und gegebenenfalls die Kanne austauschen. Um höchsten Glanz und beste Trocknungsergebnisse zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Maschinenspülmittel. Nicht für Geschirr aus Polycarbonat oder Kupfer einsetzen.

Dosierung: 0,1 – 0,6 ml/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, klarspüler 5l, Ecolab, Reiniger, Geschirrspülmittel, Spülmittel, Hochleistungsklarspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 161,50*
€ 4,19*
ab € 133,74*
€ 181,16*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 161,50*
€ 192,19
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 161,22*
€ 191,85
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 159,53*
€ 189,84
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 155,84*
€ 185,45
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 124,95*
€ 148,69
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 24,99* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.