Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Star Rinse 6 l Flüssiger Klarspüler


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Ecolab Star Rinse 6 l Flüssiger Klarspüler
Ecolab Star Rinse 6 l Flüssiger Klarspüler
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78BZ0
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9042230
EAN/GTIN:
     4028159042234
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
ecolab klarspüler

Flüssiger Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen, bei niedriger Wasserhärte einsetzbar, sorgt für ein einwandfreies Klarspül- und Trockenergebnis

Klarspüler tür Gläserspülmaschinen

Anwendungsbereich:

Star Rinse ist ein flüssiger Klarspüler für die gewerbliche Gläserspülmaschine und sorgt für ein einwandfreies Klarspül- und Trocknungsergebnis. Es wird eingesetzt bei niedrigen Wasserhärten.

Anwendungsweise:

Kannendeckel abschrauben und die Ansauglanze des Ecolab Dosiergerätes einsetzen bzw. das Produkt über das maschinenseitig vorhandene Dosiergerät dosieren.

Dosierung:

0,1 - 0,5 ml/l

Zusammensetzung:

Farbe/ Form: blau/flüssig
Geruch: charakteristisch
pH-Wert: ca. 1,9 (unverdünnt)
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % nichtionische Tenside,
weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler, Citronensäure, Alkohol, Lebensmittelfarbstoff enthält Konservierungsmittel

Umweltaspekte:

Durch Hochkonzentrate verringert sich das Transport-, Lager- und Verpackungsvolumen sowie die damit verbundenen Entsorgungskosten. Die Behälter bestehen aus Polyethylen, lassen sich vollständig restentleeren und können problemlos über die Wertstoffbehälter entsorgt und recycled werden.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, Ecolab, Reiniger, Geschirrspülmittel, Spülmittel, Flüssiger Klarspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,96*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 6 Liter (ab € 24,16* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 223,57*
€ 266,05
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 221,95*
€ 264,12
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 218,10*
€ 259,54
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 204,91*
€ 243,84
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 203,40*
€ 242,05
pro Behälter
ab 40 Behälter
€ 192,73*
€ 229,35
pro Behälter
ab 80 Behälter
€ 174,43*
€ 207,57
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 144,96*
€ 172,50
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.