Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Star Glass 6 l Gläserspülmittel


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Ecolab Star Glass 6 l Gläserspülmittel
Ecolab Star Glass 6 l Gläserspülmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78CN0
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9005650
EAN/GTIN:
     4028159005659
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gläserspülmittel
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger

Flüssiger Reiniger für Gläserspülmaschinen, einsetzbar bei niedrigen Wasserhärten, glänzende und streifenfreie Gläser, kein manuelles Nachpolieren nötig, spezielle Produktformulierungen schützen das Glasdekor und gewährleisten eine stabile Bierschaumkrone

Reiniger für Geschirrspülmaschinen

  • glänzende und streifenfreie Gläser
  • kein manuelles Nachpolieren mehr
  • spezielle Produktformulierungen schützen das Glasdekor und gewährleisten eine stabile Bierschaumkrone
  • optimale Reinigungsergebnisse in Verbindung mit Raburn Gläserspülkörben

Anwendungsbereich:

Star Glass wird für die maschinelle Gläserreinigung bei niedrigen Wasserhärten verwendet.

Anwendungsweise:

Kannendeckel abschrauben und die Ansauglanze des Ecolab Dosiergerätes einsetzen bzw. das Produkt über dasmaschinenseitig vorhandene Dosiergerät dosieren.

Dosierung:

1,0 - 2,5 ml/l

Zusammensetzung:

Farbe/ Form: gelb-orange/flüssig
Geruch: geruchlos
pH-Wert: 12,0 (1 %ig)
Inhaltsstoffe: < 5 % Polycarboxylate, nichtionische Tenside
weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Kaliumcitrate

Umweltaspekte:

  • Durch Hochkonzentrate verringert sich das Transport-, Lager- und Verpackungsvolumen sowie die damit verbundenen Entsorgungskosten. Die Behälter bestehen aus Polyethylen, lassen sich vollständig restentleeren und können problemlos über die Wertstoffbehälter entsorgt und recycled werden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Kanister
€ 5,00*
ab € 64,64*
€ 87,81*
Lager 1608
pro Behälter
€ 4,99*
ab € 61,73*
€ 92,01*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 92,01*
€ 109,49
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 89,67*
€ 106,71
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 87,96*
€ 104,67
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 87,46*
€ 104,08
pro Behälter
ab 40 Behälter
€ 85,78*
€ 102,08
pro Behälter
ab 80 Behälter
€ 83,85*
€ 99,78
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 61,73*
€ 73,46
pro Behälter
1 Behälter enthält 6 Liter (ab € 10,28834* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.