| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78DWR78 Herst.-Nr.: 9029570 EAN/GTIN: 4028159029570 |
| | |
|
| | |
| Flüssiger, universeller Klarspüler für die maschinelle gewerbliche Geschirrreinigung, der glänzende Spülergebnisse liefert und das Spülgut schnell trocknet, der universell einsetzbare Klarspüler enthält Citronensäure, er ist besonders für Untertisch- und Eintankmaschinen geeignet, sorgt auch bei schlechten Wasserbedingungen für ein gutes Klarspülergebnis Universeller Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen - Beschleunigt die Trocknung auf jedem Spülgut
- Besonders für Untertisch- und Eintankmaschinen geeignet
- Sparsam im Verbrauch ist für alle nachfüllbaren Klarspüldosierungen geeignet
Anwendungsbereich: Toprinse Uni ist ein flüssiger, universeller Klarspüler für die maschinelle gewerbliche Geschirrreinigung,der glänzende Spülergebnisse liefert und das Spülgut schnell trocknet. Der universell einsetzbare Klarspüler enthält Citronensäure. Er ist besonders Untertischmaschinen und Eintankmaschinen geeignet. Toprinse Uni sorgt auch bei schlechten Wasserbedingungen für ein gutes Klarspülergebnis. Anwendungsweise: - Ihr Ecolab Fachberater installiert und richtet das Dosiergerät für den Klarspüler Toprinse Uni, abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen, ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch. Bei Untertischmaschinen einfach Klarspülbehälter auffüllen.
- Prüfen Sie regelmäßig Ihren Klarspülerstand in der Kanne und wechseln Sie diese falls nötig. Bei Untertischmaschinen Klarspülstand im Klarspültank prüfen und gegebenenfalls auffüllen.
- Fragen Sie Ihren Ecolab Fachberater nach zusätzlichen Informationen.
Sicherheitshinweis: Nicht kennzeichnungspflichtiges Produkt. Bei Hautkontakt wird Hautschutz empfohlen. Lagerbedingungen: Nur im Originalbehälter zwischen 0 und 40 °C lagern. Dosierung: 0,1 – 0,5 ml/l pro Liter Wasser in Abhängigkeit von der Wasserhärte und dem Wasserverschmutzungsgrad. Dosiertechnik: Die hohe Qualität der Ecolab Dosiergeräte garantieren beste ökonomische und ökologische Ergebnisse aller Toprinse Produkte. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 9029570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecolab, Reiniger, Geschirrspülmittel, Spülmittel, Universeller Klarspüler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 97,24* | € 127,48* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 96,82* | € 136,82* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 110,06* | € 150,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 9,682* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|