Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Clear Dry Classic 5 l Klarspülmittel


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ecolab Clear Dry Classic 5 l Klarspülmittel
Ecolab Clear Dry Classic 5 l Klarspülmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78MKZ78
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9013660
EAN/GTIN:
     4028159013661
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
Allesreiniger

Hochleistungs-Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen, beschleunigt den Trocknungsprozess beim Geschirrspülen und sorgt für ein funkelndes Ergebnis, hoch effiziente Spülergebnisse durch ein spezielles Tensid-Entschäumer-System, geeignet für Glas, Porzellan, Kunststoffgeschirr und Besteck bei weichem Wasser, die besondere Formulierung sorgt für glänzendes Geschirr ohne Nachbehandlung, zeitaufwendiges Polieren ist nicht erforderlich, spart Personalkosten und verhindert Geschirrbruch, durch die rasche, fleckenfreie Trocknung lässt sich das Geschirr umgehend lagern, knapp bemessene Stellflächen werden nicht blockiert, entschäumende Tenside beugen Schaumbildung in der Maschine vor, die Effizienz der Waschdüsen bei der Entfernung von Speiseresten wird dadurch erhöht

  • Clear Dry Classic beschleunigt den Trocknungsprozess beim Geschirrspülen und sorgt für ein funkelndes Ergebnis
  • hoch effiziente Spülergebnisse durch ein spezielles Tensid-Entschäumer-System
  • die angenehme 5 Liter Verpackung des Hochkonzentrats erlaubt einen kostengünstigen Einsatz und spart Zeit und Platz
  • für den Einsatz bei weichen und mittleren Wasserhärten

Anwendungsbereich:

Clear Dry Classic ist ein Hochleistungsklarspülmittel für Glas, Porzellan, Kunststoffgeschirr und Besteck bei weichem und mittelhartem Wasser. Die besondere Formulierung dieses Klarspülmittels sorgt für glänzendes Geschirr ohne Nachbehandlung. Zeitaufwendiges Polieren ist nicht erforderlich. Das spart Personalkosten und verhindert Geschirrbruch. Durch die rasche, fleckenfreie Trocknung lässt sich das Geschirr umgehend lagern. Knapp bemessene Stellflächen werden nicht blockiert.

Entschäumende Tenside beugen Schaumbildung in der Maschine vor. Die Effizienz der Waschdüsen bei der Entfernung von Speiseresten wird dadurch erhöht.

Anwendungsweise:

Kannendeckel abschrauben; Ansauglanze des Dosiergeräts einsetzen und Behälter in Halterung stellen.
Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Klarspülmitteldosiergeräte.

Dosierung: 0,06 - 0,2 ml/l

Zusammensetzung:

Form: flüssig
Farbe: blau
Geruch: neutral
ph-Wert: 6,8 (1 %ig)
Inhaltsstoffe: 15 - 30 % nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Farbstoff, Konservierungsstoffe

Umweltaspekte:

  • Die Inhaltsstoffe erfüllen bzw. übertreffen die Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Die Tenside sind zu über 90 % biologisch gemäß OECD-Screeningtest abbaubar.
  • Die Verwendung von Hochkonzentraten reduziert das Transport-, Verpackungs- und Müllvolumen sowie die damit verbundenen Entsorgungskosten.
  • Die Produktverpackung besteht aus Polyethylen, lässt sich vollständig restentleeren und kann problemlos über die Wertstoffbehälter entsorgt und recycled werden.

Hinweis:

Auffangvorrichtung gemäß Wasser-Haushalts-Gesetz (WHG) bzw. der Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (VAwS) sind nicht erforderlich. Die handlichen Produktbehälter sind einfach zu transportieren und erfordern nur geringen Lagerraum.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, klarspüler ecolab 5l, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, Ecolab, Reiniger, Geschirrspülmittel, Spülmittel, Klarspülmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 107,65*
€ 139,30*
€ 4,19*
ab € 112,16*
€ 153,10*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 139,30*
€ 165,77
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 138,98*
€ 165,39
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 137,67*
€ 163,83
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 135,51*
€ 161,26
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 107,65*
€ 128,10
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 21,53* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.