Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Energy Forte 1 l Allzweckintensivreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ecolab Energy Forte 1 l Allzweckintensivreiniger
Ecolab Energy Forte 1 l Allzweckintensivreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78OMO70
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3017800
EAN/GTIN:
     4028163033754
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Intensivreiniger für alle öl- und fetthaltigen Verschmutzungen. Entfernt Nikotinflecken. Für alle wasserbeständigen Böden, insbesondere auch für Linoleum geeignet.

Anwendung

  • Problemlöser zur Reinigung hartnäckiger ÖI-/Fetlverschmutzungen, allgemeiner Schmutzkrusten und Nikotinrückständen auf allen wasserbeständigen Oberflächen.
  • Für die Zwischen- und Grundreinigung.
  • Handliche I-Liter Flasche, farbcodiert.

Anwendungsweise und Dosierung

  • Unverdünnt oder bis höchstens 1:1 anwenden, direkt auf die Problemzone geben.
  • Je nach Schmutz, bzw. Krustenstärke einwirken lassen, ggf. die Reinigung durch mechanische Bewegung unterstützen.

Zusammensetzung

Inhaltsstoffe gem. EG-Empfehlung 89/542:
<5% nichtionische Tenside, 5 -15 % Phosphate.

Weitere Inhaltsstoffe: wasserlösliche
Lösungsmittel, Alkalien, Lösevermittler und Parfüme.

pH-Wert:

je nach Anwendungskonzentration: ca. 9

Ökologisch geprüft:

  • hervorragend biologisch abbaubar
  • die Abbauanforderungen des Waschund Reinigungsmittelgesetzes werden erheblich übertroffen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Unterhaltsreiniger, Oberflächenreiniger, Fettlöser, Öllöser, Dispergiervermögen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,67* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,68*
€ 13,90
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.