Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan W 40 kg desinfizierend mit Chlor


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Prestan W 40 kg desinfizierend mit Chlor
Kleen Purgatis Prestan W 40 kg desinfizierend mit Chlor
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446211
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600444
EAN/GTIN:
     4250224500145
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
alkalischer reiniger

stark alkalischer, chlorhaltiger Intensivreiniger für den Weichwasserbereich. Entfernt auch starke Verschmutzungen wie Stärke und Gerbstoffrückstände; pH-Wert 14

Anwendungsbereich:

Nicht für Aluminium geeignet!

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Automatische Dosierung über Kleen Purgatis Dosiergeräte.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch: nach Chlor
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1270 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 12

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: Polycarboxylate
5–15 %: Phosphate, Bleichmittel auf Chlorbasis
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Hitze schützen

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält > 5 % Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 31: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Intensivreiniger, alkalisch, chlorhaltig, Gerbstoffrückstände, Gerbstoffentferner, Stärkeentferner, Stärkelöser, Gerbstofflöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,95*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 40 Kilogramm (ab € 3,14875* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 246,26*
€ 293,05
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 244,81*
€ 291,32
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 244,35*
€ 290,78
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 182,54*
€ 217,22
pro Behälter
ab 15 Behälter
€ 162,79*
€ 193,72
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 143,06*
€ 170,24
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 125,95*
€ 149,88
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.